テクロック
テクロックの 定盤・ゲージ・ケガキ
テクロックの ゲージ
テクロックの その他ゲージ
普及型シリンダーゲージ(CDタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●測定範囲(mm):160-250●ニギリ下長さ(mm):250●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):6以下●案内板支持力(N):15以下●換ロッド:15mmとび 6本●換ワッシャ:0.5・1・2・3・4・5・6mm 各1枚●継足:ー
注文コード
61244446
品番
9614
参考基準価格(税別)
¥66,190
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
普及型シリンダゲージ(CDタイプ)。JIS B 7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。
仕様
●測定範囲(mm):160-250●ニギリ下長さ(mm):250●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):6以下●案内板支持力(N):15以下●換ロッド:15mmとび 6本●換ワッシャ:0.5・1・2・3・4・5・6mm 各1枚●継足:ー
アズワン品番
65-3585-62
注意
※ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)