テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの 標準型ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●目量:0.01mm●測定範囲:10mm●繰返し精密度:5μm●指示誤差(隣接):8μm●指示誤差(1/2回転):±9μm●指示誤差(1回転):±10μm●指示誤差(2回転):±15μm●指示誤差(全測定範囲):±15μm●戻り誤差:5μm●標準測定子コード:ZS-028●測定力:1.4以下N
注文コード
61244550
品番
0212
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●目量:0.01mm●測定範囲:10mm●繰返し精密度:5μm●指示誤差(隣接):8μm●指示誤差(1/2回転):±9μm●指示誤差(1回転):±10μm●指示誤差(2回転):±15μm●指示誤差(全測定範囲):±15μm●戻り誤差:5μm●標準測定子コード:ZS-028●測定力:1.4以下N
アズワン品番
65-3589-04