Bluetoothデジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61244620 品番8910
参考基準価格(税別)¥184,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。

仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65〜0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5〜40℃●保存温度:-10〜60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番65-3588-72
注意
※的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください
※アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください
※本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする