メートルネジプラグゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.25 Mシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:9●ピッチ:1.25●種類:工作用通り止り 注文コード61246318 品番M9P1.25 GPWP U
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:9●ピッチ:1.25●種類:工作用通り止り アズワン品番65-3644-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする