メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.0 通り止まり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61246799 品番M10P1.0-6H GPNP
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。

仕様●規格:JIS規格●等級:6H●ワーク:めねじ●呼び寸法:10●ピッチ:1.0●種類:通り止まり アズワン品番65-3644-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする