メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●規格:JIS規格●等級:6H●ワーク:めねじ●呼び寸法:45●ピッチ:1.5●種類:通り止り 注文コード61246835 品番M45P1.5-6H GPNP
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。

仕様●規格:JIS規格●等級:6H●ワーク:めねじ●呼び寸法:45●ピッチ:1.5●種類:通り止り アズワン品番65-3644-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする