メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.5 Mシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61246948 品番 M11P1.5 GRIR U
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

JISマーク表示許可を得ている。
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:11●ピッチ:1.5●種類:検査用通り止り アズワン品番65-3645-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする