メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:2●ピッチ:0.4●種類:通り 注文コード61247097 品番M2P0.4 GR U
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
JISマーク表示許可を得ている。
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:2●ピッチ:0.4●種類:通り アズワン品番65-3644-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする