M24P3.0 GRWR Ⅱ メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 3.0 M24Pシリーズ 第一測範 61247140

メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 3.0 M24Pシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード61247140品番M24P3.0 GRWR Ⅱ
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:24●ピッチ:3.0●種類:工作用通り止りアズワン品番65-3645-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする