メートルネジリングゲージ ISO規格 6g めねじ M10P10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61247684 品番 M10P1.0-6g GRNR
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:ISO規格●等級:6g●ワーク:めねじ●呼び寸法:10●ピッチ:1.0●種類:通り止まり アズワン品番65-3646-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする