メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●規格:JIS規格●等級:6g●ワーク:おねじ●呼び寸法:24●ピッチ:1.0●種類:通り止り 注文コード61247824 品番M24P1.0-6g GRNR
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

仕様●規格:JIS規格●等級:6g●ワーク:おねじ●呼び寸法:24●ピッチ:1.0●種類:通り止り アズワン品番65-3646-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする