第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の その他ゲージ
ユニファイネジプラグゲージ 並目 3B 工作用通り止り UNC-GPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61248104
品番
UNC-GPWP3B STI #2-56
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:JIS規格●等級:3B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:2●ピッチ:56●種類:工作用通り止り
アズワン品番
65-3647-64