第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の その他ゲージ
ユニファイネジリングゲージ JIS規格 2A 工作用通り止り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●規格:JIS規格●等級:2A●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/8●ピッチ:18●種類:工作用通り止り
注文コード
61248269
品番
NO.5/8-18-UNF GRWR2A
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:JIS規格●等級:2A●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/8●ピッチ:18●種類:工作用通り止り
アズワン品番
65-3648-20