防炎 レースカーテン ロワール ナチュラルホワイト 1枚入 V1811シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:幅1000×長さ1760mm●素材:ポリエステル100%●機能1:防炎●機能2:ウォッシャブル●アジャスターフック付●生産国:日本製 注文コード61250938 品番V1811
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高層マンション、施設でも使用可能、安心・安全の防炎加工。
ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。
乾燥機の使用はおやめください。

仕様●サイズ:幅1000×長さ1760mm●素材:ポリエステル100%●機能1:防炎●機能2:ウォッシャブル●アジャスターフック付●生産国:日本製 アズワン品番65-3659-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする