デコレコーポレーション
デコレコーポレーションの 忌避剤・虫対策
デコレコーポレーションの 虫対策用品
デコレコーポレーションの 不快害虫対策用品
ポータブルミニ蚊遣り SKシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61251446
品番
SK-51433
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊り下げ式のミニ蚊取り。
上部についたフックで衣服や壁にかけてご使用できます。
アウトドアに、ガーデニングに。
アロマミニ蚊取り線香とのご使用がオススメです。
仕様
●サイズ:約Φ90×H25mm●重量:46g●材質:ブリキ●デザイン:サボテン
アズワン品番
65-3661-96