KSF-8A 取っ手のとれるフライパン8点セット THERMOS(サーモス) 61251569

取っ手のとれるフライパン8点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61251569品番KSF-8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IH・ガス火両方OK!フライパン・鍋5点に取っ手やフタがセットになった充実の8点セット!ミラー仕上げのデザインと、耐摩耗性の高さ、焦げつきにくさが特長です。

材質フライパン/鍋【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工【材料の種類】本体:クラッド鋼 / 内面:アルミニウム / 外面:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.5mm)ステンレス(S)サイズ(cm)専用取っ手、鍋専用フタ16、鍋専用フタ20、フライパン22、フライパン26、炒め鍋24、鍋16、鍋20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする