曜日別特売
TTG-1500 ステンレスポット THERMOS(サーモス) 61252111

ステンレスポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)1.5
アイボリー(IV)
内容量1個注文コード61252111品番TTG-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴムアイボリー(IV)容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×225保温効力(℃)72以上(10時間)/ 10以下(10時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする