THERMOS(サーモス)
ステンレスポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
2
1
1.5
2
色
アイボリー(IV)
ステンレス(S)
ブラウン(BW)
ダークグレー(DGY)
アイボリー(IV)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61252147
品番
TTG-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴム
色
アイボリー(IV)
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×270
保温効力(℃)
75以上(10時間)/ 10以下(10時間)