真空断熱スープランチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61252321 品番 JEH-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スープ&ごはん&おかずなど、自由に組み合わせを楽しめます。200mlのスープジャーとお弁当箱2個がセット!食べる量にあわせて選べる2サイズ。専用ポーチ付き。

材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体・フタ・仕切り:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン グレーネイビー 容量(L)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×85×105 保温効力(℃)(ポーチなし)55以上(6時間) / (ポーチあり)58以上(6時間)/ (ポーチなし)12以下(6時間) / (ポーチあり)12以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする