USB Type-C to HDMI 変換ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61253231 品番MCY164
参考基準価格(税別)¥1,299 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。
Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。
最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。

用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降 オス形状USB Type-C - HDMI 変換タイプオス-オス
注意
※デバイス側のUSB Type-Cポートが映像出力に対応している必要があります。(DP Altモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする