HMD WORKS
HMD WORKSの 安全ベスト・タスキ
HMD WORKSの 安全ベスト
HMD WORKSの タスキ型 安全ベスト
反射ベスト 伸縮タスキタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61255060
品番
HW082
参考基準価格(税別)
¥579
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
着用者が認知されやすい高輝度反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈〜60cm・胴回り〜120cm)
折りたたむとコンパクトに収納できます。
用途
警備、安全作業、ボランティア活動、ジョギング、サイクリングなど
色
オレンジ
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル/ポリウレタン
質量(g)
100
材質(調節バックル)
プラスチック