HMD WORKS
HMD WORKSの オフィスインテリア
HMD WORKSの 傘・傘立て
HMD WORKSの 傘
晴雨兼用 UV折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61255130
品番
HW064
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
UVカット加工が施された折りたたみ傘です。
日差しの強い日も雨の日もこれ1本で安心してお使いいただけます。
8本骨仕様で、持ち運びにも便利です。
用途
雨やUVカットに
材質
布:高密度ファブリック
色
ブラック
質量(g)
265
骨数(本)
8