セキスイ
セキスイの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
新布テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
61255367
品番
N760X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。
・水がかかっても強度はほとんど低下しません。
・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。
用途
・段ボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包
色
茶
タイプ
手切れ可能
テープ幅(mm)
150
基材
PETクロス
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。