オープン画像
三ツ星貿易
小型冷蔵庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61256320
品番
LKR45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ガラス鏡面(黒)で高級感あるドア
ドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚
製氷室付き
幅(mm)
443
質量(kg)
15.5
色
ブラック
高さ(mm)
503
奥行(mm)
470
消費電力(W)
55
有効内容量(L)
45
冷却方式
コンプレッサー式/直冷式