コットンワイパー クリント 2ケース入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(2箱×20袋) アズワン品番65-3695-89 注文コード61256897 品番UW-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

コットン100%不織布を使用したコットンワイパーです。ソフトな風合いなので、傷つきやすい面に適しています。
水や油汚れの拭き取り性(ワイプドライ)に優れております。
吸液性・吸湿性・保液性に優れております。
ノーバインダーであるため、各種溶剤を安心して使用できます。
液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度を持ち、耐久性にも優れています。

仕様●製品サイズ:220×250mm●形態:4ツ折100枚/袋●1ケースの入数:100枚×20袋×2箱(4,000枚)●目付:30g/m2●柄:18メッシュ アズワン品番65-3695-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする