曜日別特売
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986

02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986
02-3 関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド PROST's 61256986

関西ペイントPG80 キャンディーカラー ライムゴールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(3L)
内容量1個(3L)注文コード61256986品番02-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。
※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

使用方法
1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。
2.調合したキャンディーカラーを塗装する。
※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。
3.クリヤーを塗装して完成です。
配合
キャンディーカラー100:硬化剤 5
※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。
用途塗装ライムゴールド内容キャンディーカラー ライムゴールド 3L(2640g)(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
別途、PG80用の硬化剤が必要です。合わせてお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする