本体

正弦波カーインバーターPD 300W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258465 品番MRZ3010HU-PD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

DC12VをAC100Vに変換する純正弦波タイプのカーインバーターで、定格出力300W・瞬間最大600Wに対応。
家庭用電源に近い安定した波形を出力するため、ノートPCや電動工具など精密機器にも安心して使用可能です。
USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。
さらに、6つの保護機能(過電圧・過熱・ショートなど)やスマートファン機能を備え、安全性と静音性を両立。災害時の非常用電源としても活躍し、アウトドアや車中泊にもおすすめの一台です。

付属品取扱説明書×1、保証書×1 出力(W)380 出力【USB】DC 5V/4.2A (5.0Amax)【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W 本体質量(g)約620 外形寸法(cm)16×9.8×5.7 定格出力300W 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ25A×2 瞬間出力(W)600 出力周波数55Hz±5Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする