シガーソケット180W3連車載充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61258526 品番BTTR51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最大180Wの高出力に対応し、車内で最大9台の機器を同時に充電できる高性能モデルです。
PD36W/65W対応のUSB-Cポートと、QC3.0対応のUSB-Aポート(各18W)を含む合計7ポートを搭載し、スマホやノートPC、タブレットなどの急速充電が可能です。
さらに、LED電圧・電流表示機能により、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安全性も向上。
各USBポートには独立スイッチがあり、個別に電源を管理できるのも便利です。
内蔵ヒューズと過電流・過電圧・ショート保護機能を備え、安心して使用できます。
12V/24V車両対応で、乗用車からトラックまで幅広く活躍する、アウトドアや災害時にも頼れる一台です。

寸法(mm)172×87×67 本体質量(g)240 USBポート数4 入力電圧24 ボルト ワット数180 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする