モーっとねっく冬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61264528 品番C20A-0665-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

内側がボアフリース素材なので超あったか!!洗濯可能で衛生的です。
『ぬっくモーる』の上から巻く事でより効果を発揮します。
※仔牛は体が小さく皮下脂肪が少ない為、寒さにとても弱く、冬の期間に何もしないでいると2〜3日で風邪をひき、肺炎になって死んでしまう事があります。
従来からの対処法として腹巻き・湯たんぽ・遠赤外線を上から当てる等、様々な工夫がなされていますが、効果は薄いようです。
寒さから大切な仔牛を守る為、太い血管のある首を温める事で保温効果を高める為に開発されたマフラーです。

用途仔牛用マフラー 材質表面:ナイロン100(オックス) / 裏面:ポリエステル100(ボアフリース) 寸法(mm)750×120 モスグリーン 質量(g)77 首廻り(cm)35〜5
注意
※衣類等、他の物との洗濯はお避けください。(色落ちする恐れがあります)
※表・裏が異素材の為、タンブル乾燥はお避けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする