ホットプレート HPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61265139 品番 HP100
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥59,070
販売価格(税別)
53,700

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。

仕様●加熱能力最高温度:Max.380℃●ヒーター出力:680W●トッププレート寸法:180×180●電源:100V 50/60Hz アズワン品番65-3719-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする