ホットプレート HPシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61265166 品番 HP180D
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥79,750
販売価格(税別)
72,500

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。

仕様●加熱能力最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●コントローラー:デジタルPID比例制御●ヒーター出力:680W●トッププレート寸法:180×180●電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)●※電源200V仕様も製作可能です。 アズワン品番65-3719-95
注意
●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)●※電源200V仕様も製作可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする