ホットプレート HPシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61265175 品番 HP320D
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
プレートの面が広いので、たくさんのサンプルの加熱が出来ます。デジタルPID比例制御機能を彩用した温度調節器を使用したので、正確な温度を調節し、設定温度と実際温度を同時に確認できます。外部温度センサーを使えば直接試料の温度を制御でき、精密実験が可能。(外部温度センサー 別売)。タイマー機能が内蔵された温度コントロール。(99時間59分)。

仕様●加熱能力最高温度:Max.350℃、誤差 ±1℃●ヒーター出力:1200W●コントローラー:デジタルPID比例制御●トッププレート寸法:300×210●電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)●※電源200V仕様も製作可能です。 アズワン品番65-3719-96
注意
●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)●※電源200V仕様も製作可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする