ムシ殺虫器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61265228 品番C20A-0507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

害虫の好む光の波長で虫を誘い、嫌な臭い・煙も出さずに瞬間的にショック死させます。
電球交換時の安全スイッチ付(ランプ交換時電源自動OFF)。
一晩中つけっぱなしでも電気代は「約5円」で経済的です。
コンビニ・ショップ・レストラン・畜舎等様々な場所でご使用頂けます。
光触媒膜付き蛍光ランプ採用(生活空間の嫌な臭いを低減。消臭と汚れの分解作用有り)
軒下にも吊るせる付属チェーンとハケ付き
光センサー付き(光センサー機能 / ON / OFF の3段階。暗くなると「自動点灯」、明るくなると「自動消灯」)
清潔感のある頑丈なスチールボディ採用(業務用にも最適です)
受け皿に虫が落ちるので手軽に掃除可能
カバーを外して簡単に蛍光管交換可能

用途光センサー内蔵/光触媒膜付き蛍光ランプの殺虫機 寸法(mm)395×320×148 質量(kg)約5 電源AC100V (50/60) 有効面積(m2)90〜130 設置方法吊下げ
注意
※水濡禁止

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする