作新工業
作新工業の ベアリング(軸受)
作新工業の 樹脂/プラスチック
作新工業の 標準タイプ(穴あき)
C650型ガイドレール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61265489
品番
C650-2M
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適度な硬さは「キズ」から製品を守ります。
特有の低摩擦、自己潤滑性は摺動抵抗を少なくし、スムーズな搬送で、ライントラブルを減少させ、高品質製品の生産に貢献します。
仕様
●素材:超高分子量ポリエチレン●色:乳白●使用鐵板:6×50(mm)●長さ:2000(mm)
アズワン品番
65-3721-02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方