SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
ランプウォーマー(壁掛) 白球付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61265621
品番
TO-175WH-SM(シルバーメタリック)
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ランプの高さを5段階で調節可能
用途
※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。
材質
【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)
寸法(mm)
485×183×H435
電源(V)
単相100
消費電力(W)
250×2
スイッチ
あり
電源コード
約2m