クリーニングクロス マイクロファイバー 液晶・レンズ・OA機器用 30×30cm ロイヤルブルー 10枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード61265910 品番cloth30_10-colrb017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高密度マイクロファイバーを使用した、OA機器向けクリーニングクロスの10枚セットです。
PCやモニターの液晶画面をはじめ、精密機器の表面を傷つけることなく、ホコリ・指紋・油分・水性の汚れまでしっかり除去できます。
拭き取り後に毛羽立ちや曇りが残りにくく、光学機器やOA機器の清掃にも安心して使用可能です。
汚れた場合は洗濯して繰り返し使用でき、衛生的かつ経済的です。

用途
・PCやモニターの液晶画面クリーニング
・タブレットやスマートフォンの画面清掃
・メガネやサングラスのレンズ拭き
・カメラレンズ、光学機器、時計などのメンテナンス
・オフィス備品やOA機器の日常的なお手入れ
材質マイクロファイバー 寸法(mm)30×30 ロイヤルブルー
注意
※使用前に異物が付着していないことをご確認ください。

※洗濯の際は中性洗剤を使用し、優しく手洗いしてください。柔軟剤や漂白剤の使用はお控えください。

※洗濯後はしっかりすすぎ、水気をよく絞ってから日陰で乾燥させてください。

※火気の近くや高温多湿・直射日光の当たる場所での保管はお避けください。

※ご使用環境により、色味が若干異なる場合があります。

※メーカー都合により、仕様やデザインが予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする