画像準備中

コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)25 注文コード61266257 品番DRLM20G-02B1P-K
参考基準価格(税別)¥119,800 販売価格(税込) ¥128,678
販売価格(税別)
116,980
この商品はストローク・内容量など197種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)- 形状ガイド付タイプ シリーズDRLU 取付角寸法(mm)20 ストローク(mm)25 ねじの種類精密ボールねじ リード(mm)1 モータータイプ標準 付加機能付加機能なし 適合モーターDC電源入力仕様 繰返し精度(mm)(先端部)±0.003、(上部)±0.01 ロストモーション(mm)0.02以下 平行度(mm)- 移動量(mm)(最小)0.002 許容モーメント(N・m)(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.1/MY:0.05/MR:0.15 最大可搬質量(水平)(kg)0.5 最大可搬質量(垂直)(kg)1 推力(N)15 保持力(N)15 最高速度(mm/s)20 最大加速度(m/s2)0.2 定格電流(A/相)0.35 巻線抵抗(Ω/相)3.5±10% 電圧(V)- ドライバ種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする