飛沫防止塩ビパネル MPPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61266487 品番MPPA-31260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルコールに強い塩ビパネル。
脚は軽量で移動に便利なアクリル製。

仕様●パネル:硬質塩ビ/クリア●脚:アクリル●サイズ:W1200×H600(mm)●厚さ:3(mm)●付属品:シリコンシート×8 アズワン品番65-3725-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする