宮成製作所
宮成製作所の パーティション
宮成製作所の パネル式パーティション
飛沫防止塩ビパネル MPPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61266496
品番
MPPA-30660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルコールに強い塩ビパネル。
脚は軽量で移動に便利なアクリル製。
仕様
●パネル:硬質塩ビ/クリア●脚:アクリル●サイズ:W600×H600(mm)●厚さ:3(mm)●付属品:シリコンシート×8
アズワン品番
65-3725-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません