HF-T2580GG 上部給水式加湿器 ウッドモイスト スリーアップ 61266847 HF-T2580GG 上部給水式加湿器 ウッドモイスト スリーアップ 61266847 HF-T2580GG 上部給水式加湿器 ウッドモイスト スリーアップ 61266847

上部給水式加湿器 ウッドモイスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61266847 品番 HF-T2580GG
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,355
販売価格(税別)
3,050

省スペースで手軽に置ける木目調コンパクト加湿器
マットな質感と木目調のフタを組み合わせた、2Lタンク搭載のコンパクトモデルです。上部のフタを外すだけでそのまま給水できるため、本体を移動させる手間がありません。静音設計で、寝室やデスクまわりなど静かな空間にも最適。手のひらサイズのコンパクトさで、狭い場所にもすっきりと収まり、置き場所を選びません。タッチ操作でミスト量は3段階に調節可能。シンプルなランプ表示で運転状況もひと目で確認できます。超音波方式によるパワフルで微細なミストが空気をやさしく潤し、心地よい湿度をキープ。北欧ナチュラルな佇まいが空間にやさしい彩りを添えます。

用途加湿 材質ABS グレージュ 質量(g)750 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)2 消費電力18W 安全装置水位感知センサー 機能上部給水、メモリー機能 適合床面積6畳(洋室)/3畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)9〜20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()12.3×14.8×26 電源コード1.5m モード3段階調節(強/中/弱) 最大加湿量(mL/h)200 加湿方式超音波

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする