用途加湿
付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×4
材質ABS、PP
質量(kg)1.25
色グレージュ
電源AC100V 50/60Hz
消費電力120W(ヒーターオフ時:22W)
安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能、水位感知センサー
機能ヒーター運転、吹出口位置調整、上部給水、アロマトレイ
適合床面積11畳(洋室)/7畳(和室)
保証期間1年間
連続加湿時間(時間)9(ミスト最大時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()18×18×28.5
電源コード1.5m
モード無段階
最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310)
加湿方式超音波、超音波+ヒーター
タンク容量4.0L