用途加湿
付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3
材質ABS、PP
質量(kg)1.6
色アイボリー
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)3.5
消費電力23W(ウォームモード時:88W)
安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー
機能自動運転モード、ウォーム運転モード
適合床面積10畳(洋室)/6畳(和室)
保証期間1年間
連続加湿時間(時間)9(ミスト最大時)
電源コード1.5m
モード3段階調節(強/中/弱)
直径×高さ(cm)()23.2×25.8
最大加湿量(mL/h)350
加湿方式超音波、超音波+ヒーター
切タイマー2・4・6時間