曜日別特売
FJ13ANCCA012CT01 ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ GVS 61266916

ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-3728-88
内容量1箱(10個)注文コード61266916品番FJ13ANCCA012CT01
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使いやすい10個入り
独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。
個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。
自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。

仕様●ハウジング直径:18mm●メンブレン直径:13mm●有効ろ過面積:0.76cm2●残液量:50μl未満●最高使用温度:50℃●耐圧:80psi●膜材質:セルロースアセテート●孔径(μm):1.2●ハウジング材質:アクリル系樹脂●接続口:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアーロック●入数:1箱(10個入)アズワン品番65-3728-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする