多機能スチーム加湿器 スチームポット2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61266951 品番 ST-T2572BK
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,010
販売価格(税別)
9,100

多機能スチーム加湿器のコンパクトモデル
多機能スチーム加湿器の機能や構造をそのままに、扱いやすいコンパクトタイプを展開。タンク内の水を直接強力なヒーターで沸騰させるので、お部屋の温度を下げずに潤いを届けます。沸騰した清潔な蒸気なので、雑菌の繁殖を抑え衛生的。操作部にはLEDディスプレイを搭載しており、湿度設定やタイマーの設定時間も一目で確認可能。チャイルドロック、マグネットプラグ、空焚き防止機能、本体が倒れても水が漏れにくい構造など、安全設計に配慮したユニバーサルデザインです。

用途加湿 付属品マグネット式電源コード 材質PP、ステンレス 質量(kg)2 ブラック 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)2 消費電力湯沸かし時/530W、パワフル/330W、eco/200W 安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、転倒時自動オフスイッチ 機能湯沸かし音セーブ、チャイルドロック 適合床面積11畳(洋室)/7畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)4.5〜8.5 電源コード1.5m モードおまかせ、うるおい、eco、パワフル、湿度設定:40〜75%(5%単位) 直径×高さ(cm)()21.8×27.2 タイマー1〜9時間(1時間単位) 最大加湿量(mL/h)400 加湿方式スチーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする