FJ25BNPRC002AT01 ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ GVS 61266968

ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-3729-30
内容量1箱(10個)注文コード61266968品番FJ25BNPRC002AT01
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

使いやすい10個入り
独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。
個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。
自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。

仕様●ハウジング直径:33mm●メンブレン直径:25mm●有効ろ過面積:4.63cm2●残液量:100μl未満●最高使用温度:90℃●耐圧:80psi●膜材質:RC(再生セルロース)●孔径(μm):0.22●ハウジング材質:ポリプロピレン●接続口:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ●入数:1箱(10個入)アズワン品番65-3729-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする