曜日別特売
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136

JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136
JH-PDB-013 宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能 SIS 61267136

宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61267136品番JH-PDB-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

上下投函可能で耐久性に優れた素材の宅配ボックス。
防犯に特化したダイヤルロック式。番号を忘れても付属の鍵で解錠することもできます。
大容量なので小さな荷物なら複数回投函が可能です。※ただし、下からの投函は1回限りとなります。
上下の扉に印鑑ホルダー付き、預け方を記載したシールステッカーを好きな場所に貼って使い方を表示できるので配達員さんにも優しい設計。
上扉は、一度荷物を投函すると上扉を再び開けても取り出せない構造なので盗難対策もバッチリです。
耐久性の高いカーボンスチールを採用。頑丈な構造で屋外に設置していても長くご使用いただけます。
付属のアンカーボルトでブロックやコンクリートに固定できてさらに防犯対策&耐久性もアップ!
シンプルでスタイリッシュなデザインだからどんな玄関先でもおしゃれになじみます。

付属品鍵×1、シール×1材質カーボンスチール質量(kg)13耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×30×87
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※本製品は完全防水設計ではありません。
※冷凍商品、生鮮食品、生もの、生き物、危険物などは投函しないでください。
※初期解錠番号は「000」に設定されて出荷します。配送時の状況でダイヤルロックがずれて扉が開かない場合があります。その際は番号を「000」に合わせてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする