GF25BNPGS004AL01 マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズ GVS 61267555

GF25BNPGS004AL01 マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズ GVS 61267555
GF25BNPGS004AL01 マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズ GVS 61267555
GF25BNPGS004AL01 マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズ GVS 61267555
GF25BNPGS004AL01 マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズ GVS 61267555

マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
アズワン品番65-3735-55
内容量1箱(50個)注文コード61267555品番GF25BNPGS004AL01
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。
孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。
数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。
溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。

仕様●入数:50個入●メンブレン直径:Φ25mm●メンブレン材質:PES●メンブレン孔径:0.45μm●有効ろ過面積:4.63 cm2●ハウジング直径: Φ30 mm●ハウジング材質:PP(ポリプロピレン)●接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ●残液量:320μl未満●最大使用温度: 90℃●耐圧:80psi●未滅菌●Rohs, Directive 2002/32/CE●BSE/TSE, directive 2003/32/CE●Conflict mineralsアズワン品番65-3735-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする