スタンダード全結線VGAケーブル(オス・オス) FHD15MMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61269305 品番FHD15MM-07M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

VGA(アナログRGB・ディスプレイ・モニタ)ケーブル
コネクタ形状:ミニDsub-15ピンオス〜ミニDsub-15ピンオス
15ピン全結線
RF-BLOK(TM)(特許技術)により、フェライトコア無しでノイズ軽減
選べる13種類のケーブル長

仕様●メーカーハイパーツールズ●ケーブル長:0.7m●コネクタミニD-sub15ピン【オス】〜ミニD-sub15ピン【オス】●直径:6.8mm●最小曲げ半径:30mm●無償保証期間:3年 アズワン品番65-3746-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする