USB3.1 Type-C to Type-A ロングケーブル CBL-AU3.1G1XXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61269375 品番CBL-AU3.1G1XX-15m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

USB3.1Type-CtoType-Aロングケーブル
USB3.1Gen1対応
ケーブル1本で長距離通信を実現
ケーブル長:5m/7m/10m/15m/20m

仕様●長さ:15m●色:黒●コネクタUSB:Type C オス ×1/USB Type A オス ×1●USB仕様:USB 3.1 Gen 1●サイズ●▼ケーブル直径:5.6mm●▼リピーター部(W×H×D):47×14×10mm●動作温度::0〜70℃●保管温度:-25〜85℃●湿度:20〜80%(結露なきこと)●無償保証期間:1年 ケーブル長(m)15 アズワン品番65-3746-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする