JARGY
JARGYの PCアクセサリー
JARGYの ケーブル
JARGYの USBケーブル
USB3.1 Type-C to Type-A ロングケーブル CBL-AU3.1G1XXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61269400
品番
CBL-AU3.1G1XX-10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
USB3.1Type-CtoType-Aロングケーブル
USB3.1Gen1対応
ケーブル1本で長距離通信を実現
ケーブル長:5m/7m/10m/15m/20m
仕様
●長さ:10m●色:黒●コネクタUSB:Type C オス ×1/USB Type A オス ×1●USB仕様:USB 3.1 Gen 1●サイズ●▼ケーブル直径:5.6mm●▼リピーター部(W×H×D):47×14×10mm●動作温度::0〜70℃●保管温度:-25〜85℃●湿度:20〜80%(結露なきこと)●無償保証期間:1年
ケーブル長(m)
10
アズワン品番
65-3746-16